Beli grease silicon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN Silicon GreaseDeskripsi:Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tematribut:
- Oli Dasar: Oli Silikon
- Heat Resistance (°C): 180
- Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
- Thickness: Lithium soap
- Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
- CRC Silicone GreaseDeskripsi:CRC SILICONE GREASEGemuk berbasis silikon yang dirancang untuk menyegel, melumasi, dan kedap air pada o-ring serta bagian karet dan plastik lainnya. Mengisolasi katup, kontak listrik, busi, terminal baterai dan komponen lainnya dari kelembapan serta melindungi terhadap korosi. Telah teruji aman untuk kontak tak terduga pada industri makanan.atribut:
- Size (ml): 75
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- CRC Gasket Remover / Paint And Decal RemoverDeskripsi:Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah. CRC Gasket stripper melunakan semen gasket tanpa merusak komponen metal di sekitarnya. Aman untuk almunium, baja dan kuningan.atribut:
- Net Fill: 12 Wt Oz
- Appearance: Light Grey Viscous Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Hydrocarbon
- Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-TempDeskripsi:Rotary Synthetic Grease was specially designed to meet the need of a wide variety of heavy-duty applications and operating conditions. They provide balanced load carrying capability across a spectrum of loads, speeds and temperatures. It provides excellent high-temperature performance with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination.Advantages and Potential Benefits:> Helps assure proper lubrication and protection even in most severe water exposure conditions> Excellent grease tenacity, help reduce leakage and extend re-lubrication intervals for reduced maintenance requirements> Helps extend grease life and enhance bearing protection in high temperature applications helping to reduce maintenance and replacement costs> Reliable protection of lubricated equipment , even under conditions of high sliding with potential for extended equipment life and reduce unanticipated downtime> Provide potential for inventory rationalization and reduced inventory costsUsed in a wide range of equipment including industrial, automotive, construction and marine applications. Their blue color enables easy verification of application.atribut:
- Color: Biru Transparant
- Structure: Smooth
- Soap Type: Lithium Complex
- Dropping Point (Minimum): 280 – 300 Celcius
- Penetration: '245 – 260 at 25°C
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Permatex Perekat GasketDeskripsi:Permatex sealant paking berwarna hitam memiliki bentuk yang kental dan berbau alkohol berkarakter. Sealant ini lambat untuk kering It is a slow drying, dengan waktu tertentu dapat berubah menjadi lentur, lapisan akan mengering melalui penguapan larutan yang ada didalamnya. Sealant ini dapat melapisi seals ujung pipa, dudukan pipa, dan penghubung lainnya terhadap kebocoran.atribut:
- Chemical Type: Modified resin, fillers & alcohol
- Appearance: Black paste
- Odor: Alcoholic
- Specific Gravity: 1.5
- Viscosity: Viscous paste
- Flash Point: Does not apply
- ENGINEER Bench Viceatribut:
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 1.9
- Scotch Vinyl Color Coding Electrical TapeDeskripsi:Scotch® Vinyl Electrical Tape 35 is a 7-mil thick polyvinyl chloride (PVC) color-coding tape. It operates over a wide range of temperatures – between 32–220°F (0–105°C). Outstanding electrical and mechanical properties make this tape excellent for use in phase identification, color coding of motor leads and piping systems, and for marking safety areas.Scotch® Vinyl Electrical Tape 35 is abrasion- and weather-resistant, with excellent mechanical and electrical insulation properties. It is also flame-retardant; resists UV rays, abrasion, moisture, alkalies, solvents, many acids. For indoor and weather-protected outdoor applications. Stretches to conform to virtually any shape that requires color-coded insulation. UL Listed and CSA Certified.atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- Applications: Electrical Maintenance
- Backing (Carrier) Material: PVC
- Electrolytic Corrosion Factor: 0.9
- Elongation at Break (%): 225
- Insulation Resistance: > 10^6 megohms
- Maximum Operating Temperature (°C): 105
- Overall Length (m): 20.1
- Overall Width (mm): 19
- Shelf Life: 5 Year
- Tape Grade: Professional
- Total Tape Thickness without Liner (mm): 0.178
- Voltage Rating (V): 600
- CRC Multi Purpose Food Grade GreaseDeskripsi:An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
- TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- Corresponding Chain Numbers: 60.0
- No. of Links per Unit: 160
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
Daftar Harga grease silicon Terbaru January 2026
| ICHINEN Silicon Grease | Rp669.900 |
| MasterLock Gembok Safety Kombinasi | Rp119.900 |
| INGCO Bench Vice | Rp229.900 |
| CRC Silicone Grease | Rp139.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease | Rp159.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| CRC Gasket Remover / Paint And Decal Remover | Rp359.900 |
| Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp | Rp2.399.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Kombinasi/P102722820-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/P102076316-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pembersih%20Gasket/CRC%20Gasket%20Remover%20%2F%20Paint%20And%20Decal%20Remover/P102075920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Synthetic%20Lithium%20Complex%20Hi-Temp/8kP102114308-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Multi%20Purpose%20Food%20Grade%20Grease/P102076323-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/P102540280-1.jpg)